Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Valena Life with Netatmo okosotthon kezdőkészlet: gateway (beépített) + 2P+F csatlakozóaljzat (végrehajtó) + távozás/érkezés kapcsoló (elemes távvezérlő), komplett szerelvények, fekete SN180481 - 756396

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Valena Life with Netatmo okosotthon kezdőkészlet: gateway (beépített) + 2P+F csatlakozóaljzat (végrehajtó) + távozás/érkezés kapcsoló (elemes távvezérlő), komplett szerelvények, fekete SN180481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - Zigbee

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Protokoll - TCP/IP

  • Üzemi feszültség - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972053877

Sonepar cikkszám

SN180481

Gyártói cikkszám

756396

Gyártói típuskód

756396

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

Zigbee

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Protokoll:

TCP/IP

Üzemi feszültség:

110-230 V

Web-szerver:

Nem

Vizualizáció:

Igen

Kivitel:

többszörös-illesztőfelületek

Szerelési mód:

süllyesztett

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Eszközök max. száma csatornánként:

100

Szétszerelés elleni védelem:

Igen

LED-kijelzővel:

Nem

Frissítésre alkalmas:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Ellátófüggő:

Nem

Rádió-illesztőfelület:

Igen

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Valena Life with Netatmo okosotthon kezdőkészlet: gateway (beépített) + 2P+F csatlakozóaljzat (végrehajtó) + távozás/érkezés kapcsoló (elemes távvezérlő), komplett szerelvények, fekete