Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Vandálbiztos lpt 60W E27 alu ,antracit mog érz. IP55 GT84529 - 615576

MásolásMásolás
Legrand - Vandálbiztos lpt 60W E27 alu ,antracit mog érz. IP55 GT84529

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1160 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT84529

Gyártói cikkszám

615576

Gyártói típuskód

Sarlam 615576

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fekete

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK10

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Igen

Raszter típusa:

nincs

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

EVG

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Igen

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Igen

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

309 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

309 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

309 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Magasság / mélység:

95 mm

Lámpateljesítmény:

53-53 W

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-5-40 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényforrás:

izzólámpa

Légrésekkel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

53 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

700-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Vandálbiztos lpt 60W E27 alu ,antracit mog érz.