MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Vészvilágító 11W 1h nem állandó IP42 GT04624 - 061734

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vészvilágító 11W 1h nem állandó IP42 GT04624

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - beépített

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Piktogrammal - Nem

  • Védettség (IP) - IP42

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060617349

Sonepar cikkszám

GT04624

Gyártói cikkszám

061734

Gyártói típuskód

061734

Szerelési mód:

beépített

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Piktogrammal:

Nem

Védettség (IP):

IP42

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges üzemidő:

1-1 h

Feszültség fajtája:

AC

Távvezérléssel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G5

Búra anyaga:

műanyag opál

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Működtető:

EVG

Észlelési távolság:

15 m

Hosszúság:

365 mm

Szélesség:

150 mm

Fényáram standby-üzemben:

0 lm

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Magasság / mélység:

59 mm

Beépítési szélesség:

158 mm

Csatlakozási mód:

csavaros csatlakozás

Beépítési hossz:

374 mm

Pólusszám:

4

Rendszer teljesítmény:

50 W

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

fénycső

Világítófejek száma:

1

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

500-500 lm

Névleges áram:

220-220 mA

Beépítési magasság/-mélység:

64 mm

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Vészvilágító 11W 1h nem állandó