MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Vészvilágító 2x6W 1h nem állandó IP 42 fehér G60067 - 061520

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vészvilágító 2x6W 1h nem állandó IP 42 fehér G60067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - beépített

  • Védettség (IP) - IP42

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Akkumulátor tulajdonság - NiCd

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60067

Gyártói cikkszám

061520

Gyártói típuskód

061520

Szerelési mód:

beépített

Védettség (IP):

IP42

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

285 mm

Szélesség:

110 mm

Magasság / mélység:

71 mm

Beépítési szélesség:

116 mm

Beépítési hossz:

295 mm

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

fénycső

Névleges áram:

26-26 mA

Beépítési magasság/-mélység:

57.5 mm

Vészvilágító 2x6W 1h nem állandó IP 42 fehér