MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Vészvilágító 5W 1h nem állandó szerelvény méretű IP41 G68412 - 775941

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vészvilágító  5W 1h nem állandó szerelvény méretű IP41 G68412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - beépített

  • Védettség (IP) - IP41

  • Ház színe - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991067759411

Sonepar cikkszám

G68412

Gyártói cikkszám

775941

Gyártói típuskód

Galea Life 775941

Szerelési mód:

beépített

Védettség (IP):

IP41

Ház színe:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas jelölésfajtához:

egyéb

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

E10

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

80 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság / mélység:

36 mm

Beépítési szélesség:

45 mm

Beépítési hossz:

80 mm

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

200-0 lm

Beépítési magasság/-mélység:

36 mm

Vészvilágító 5W 1h nem állandó szerelvény méretű