MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Vészvilágító 6W 1h nem állandó IP65 165lm GT61966 - 061562

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vészvilágító 6W 1h nem állandó IP65 165lm GT61966

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060615628

Sonepar cikkszám

GT61966

Gyártói cikkszám

061562

Gyártói típuskód

061562

Vészvilágító 6W 1h nem állandó IP65 165lm