MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Vészvilágító 8W 1h nem állandó IP42 GT04631 - 066000

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vészvilágító  8W 1h nem állandó IP42 GT04631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Piktogrammal - Nem

  • Védettség (IP) - IP42

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060660000

Sonepar cikkszám

GT04631

Gyártói cikkszám

066000

Gyártói típuskód

S8 066000

Szerelési mód:

falra szerelés

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Piktogrammal:

Nem

Védettség (IP):

IP42

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

207-253 V

Névleges üzemidő:

1-1 h

Feszültség fajtája:

AC

Távvezérléssel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G5

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Működtető:

EVG

Észlelési távolság:

15 m

Hosszúság:

330 mm

Szélesség:

124 mm

Fényáram standby-üzemben:

0 lm

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Magasság / mélység:

58 mm

Beépítési szélesség:

166 mm

Csatlakozási mód:

csavaros csatlakozás

Beépítési hossz:

372 mm

Pólusszám:

4

Rendszer teljesítmény:

8 W

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

automatikus önteszt

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

fénycső

Világítófejek száma:

1

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

140-0 lm

Névleges áram:

32-39 mA

Beépítési magasság/-mélység:

45 mm

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Vészvilágító 8W 1h nem állandó