MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Vészvilágító B55 11W 1h közp tápl nem állandó IP65 GT83444 - 662404

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Vészvilágító B55 11W 1h közp tápl nem állandó IP65 GT83444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Akkumulátor tulajdonság - NiMh

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066624044

Sonepar cikkszám

GT83444

Gyártói cikkszám

662404

Gyártói típuskód

662404

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség (IP):

IP65

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiMh

Ház színe:

szürke

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

280 mm

Szélesség:

120 mm

Magasság / mélység:

59.7 mm

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

automatikus önteszt

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges áram:

200-200 mA

Vészvilágító B55 11W 1h közp tápl nem állandó