Legrand - Vészvilágító NT65 tart világ 2x8W stand komb mód IP65 GT60742 - 061834
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Piktogrammal - Nem
Védettség (IP) - IP65
Jelölés fajtája - egyoldalas
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060618346
Sonepar cikkszám
GT60742
Gyártói cikkszám
061834
Gyártói típuskód
061834
Szerelési mód:
falra szerelés
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Piktogrammal:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges üzemidő:
1-1 h
Feszültség fajtája:
AC
Ütésállóság (IK):
IK07
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Búra anyaga:
mintázott
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
405 mm
Szélesség:
134 mm
Fényáram standby-üzemben:
400 lm
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Magasság / mélység:
134 mm
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Rendszer teljesítmény:
40 W
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
fénycső
Világítófejek száma:
1
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
400-400 lm
Névleges áram:
170-170 mA
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2