Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - XL VDI rögzítőcsavar M4 SN057540 - 036450

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - XL VDI rögzítőcsavar M4 SN057540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 4

  • Alkalmas anyagerősséghez - 2.5 mm

  • Földeléscsatlakozással - Nem

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060364502

Sonepar cikkszám

SN057540

Gyártói cikkszám

036450

Gyártói típuskód

XL VDI 036450

Anyag:

acél

Csavarmenet mérete (metrikus):

4

Alkalmas anyagerősséghez:

2.5 mm

Földeléscsatlakozással:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

XL VDI rögzítőcsavar M4