Legrand - XL VDI rögzítőcsavar M5 SN057541 - 036451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 5
Alkalmas anyagerősséghez - 2.5 mm
Földeléscsatlakozással - Nem
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060364519
Sonepar cikkszám
SN057541
Gyártói cikkszám
036451
Gyártói típuskód
XL VDI 036451
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
5
Alkalmas anyagerősséghez:
2.5 mm
Földeléscsatlakozással:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
XL VDI rögzítőcsavar M5