Legrand - XL3 400 kalapácsfejű csavar L22 100db SX070462 - 404493
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 22 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Fej szélessége - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970700810
Sonepar cikkszám
SX070462
Gyártói cikkszám
404493
Gyártói típuskód
XL3 404493
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
22 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Fej szélessége:
20 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
XL3 400 kalapácsfejű csavar L22 100db