Legrand - XL3 4000 kalapácsfejű csavar L27 100db SX070463 - 404494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 27 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Fej szélessége - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970700827
Sonepar cikkszám
SX070463
Gyártói cikkszám
404494
Gyártói típuskód
XL3 404494
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
27 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Fej szélessége:
20 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
XL3 4000 kalapácsfejű csavar L27 100db