Lisys - Menny LED-es lpt 5W 800lm 830 DALI IP43 white/black SN141242 - 18292121112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rendszer teljesítmény - 5 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP43
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 800-800 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN141242
Gyártói cikkszám
18292121112
Gyártói típuskód
Nola C FL DPR
Rendszer teljesítmény:
5 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP43
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
800-800 lm
Menny LED-es lpt 5W 800lm 830 DALI IP43 white/black