LIT by CARDI - Reflektor LED-es 10W 1400lm 3000/4000/6500K IP65 SN204273 - 0017440236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - fekete
Állíthatóság - fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Színhőmérséklet - 3000-6500 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN204273
Gyártói cikkszám
0017440236
Gyártói típuskód
0017440236
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
fekete
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-6500 K
Fényforrással:
Igen
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1400-1400 lm
Fényhasznosítás:
140-140 lm/W
Reflektor LED-es 10W 1400lm 3000/4000/6500K IP65