Nem visszaküldhető

LUTEC - Fali LED-es lpt 13W 1000lm 3000K IP54 mozg.érz. SN181529 - 5193811118

MásolásMásolás
LUTEC - Fali LED-es lpt 13W 1000lm 3000K IP54 mozg.érz. SN181529

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Rendszer teljesítmény - 13 W

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP54

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1000-1000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN181529

Gyártói cikkszám

5193811118

Gyártói típuskód

CUBA 5193811118

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Mozgásérzékelővel:

Igen

Rendszer teljesítmény:

13 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP54

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1000-1000 lm

Fali LED-es lpt 13W 1000lm 3000K IP54 mozg.érz.