LUTEC - Fali LED-es lpt 14W 540lm 3000K IP54 Dodd AL SN105422 - 4250294312600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 14-14 W
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105422
Gyártói cikkszám
4250294312600
Gyártói típuskód
Dodd AL 5004
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es lpt 14W 540lm 3000K IP54 Dodd AL