Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LUTEC - Fali LED-es lpt. 14W 870lm 3000K IP54 SN091124 - 5192701118

MásolásMásolás
LUTEC - Fali LED-es lpt. 14W 870lm 3000K IP54 SN091124

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091124

Gyártói cikkszám

5192701118

Gyártói típuskód

1927

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fali LED-es lpt. 14W 870lm 3000K IP54