LUTEC - Fali LED-es lpt 16W 2700K 1000lm IP54 APP-ról vezérelhető QUBO SN100022 - 5193003118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 74 mm
Szélesség - 220 mm
Magasság / mélység - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100022
Gyártói cikkszám
5193003118
Gyártói típuskód
5193003118
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
74 mm
Szélesség:
220 mm
Magasság / mélység:
110 mm
Lámpateljesítmény:
16-16 W
Falra szerelhető:
Igen
Fali LED-es lpt 16W 2700K 1000lm IP54 APP-ról vezérelhető QUBO