Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LUTEC - Fali LED-es lpt 8W 3000K 600lm IP54 QUBO SN104814 - 5195401118

MásolásMásolás
LUTEC - Fali LED-es lpt 8W 3000K 600lm IP54 QUBO SN104814

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104814

Gyártói cikkszám

5195401118

Gyártói típuskód

5195401118

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 8W 3000K 600lm IP54 QUBO