Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LUTEC - Fali LED-es lpt 8W 4000K 600lm IP54 Trumpet SN112050 - 5626101125

MásolásMásolás
LUTEC - Fali LED-es lpt 8W 4000K 600lm IP54 Trumpet SN112050

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112050

Gyártói cikkszám

5626101125

Gyártói típuskód

5626101125

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

240-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

600-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 8W 4000K 600lm IP54 Trumpet