LUTEC - Fali solar lpt 2,3W 5000K 180lm IP44 mozgásérzékelővel ARROW SN100030 - 6910601335
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 5000-5000 K
Lámpateljesítmény - 2.3-2.3 W
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100030
Gyártói cikkszám
6910601335
Gyártói típuskód
P9106
Színhőmérséklet:
5000-5000 K
Lámpateljesítmény:
2.3-2.3 W
Falra szerelhető:
Igen
Fali solar lpt 2,3W 5000K 180lm IP44 mozgásérzékelővel ARROW