LUTEC - Fali solar lpt 7,5W 5000K 500lm IP44 mozgásérzékelővel SUNSHINE SN100031 - 6925601345
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 5000-5000 K
Lámpateljesítmény - 7.5-7.5 W
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100031
Gyártói cikkszám
6925601345
Gyártói típuskód
6256-PIR-SL
Színhőmérséklet:
5000-5000 K
Lámpateljesítmény:
7.5-7.5 W
Falra szerelhető:
Igen
Fali solar lpt 7,5W 5000K 500lm IP44 mozgásérzékelővel SUNSHINE