MegszűntNem visszaküldhető

LUTEC - Kerti állólámpa 1x 40W E27 1100mm inox Stelo IP44 G70230 - 7002205001

MásolásMásolás
LUTEC - Kerti állólámpa 1x 40W E27 1100mm inox Stelo IP44 G70230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP44

  • Foglalat - E27

  • Magasság / mélység - 1100 mm

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297252238

Sonepar cikkszám

G70230

Gyártói cikkszám

7002205001

Gyártói típuskód

25223

Védettség (IP):

IP44

Foglalat:

E27

Magasság / mélység:

1100 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Kerti álló lámpatest ; Kerti állólámpa 1x 40W E27 1100mm inox Stelo