Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LUTEC - Kerti falikar 11W 1050lm 4000K IP54 szürke SN031023 - 6190 gr

MásolásMásolás
LUTEC - Kerti falikar 11W 1050lm 4000K IP54 szürke SN031023

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4250294308979

Sonepar cikkszám

SN031023

Gyártói cikkszám

6190 gr

Gyártói típuskód

6190 gr

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 11W 1050lm 4000K IP54 szürke