LUTEC - Kültéri fali LED lámpa 14W, 870lm IP54 3000K SN102766 - 5192701335
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 14-14 W
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102766
Gyártói cikkszám
5192701335
Gyártói típuskód
1927 gr
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Falra szerelhető:
Igen
Kültéri fali LED lámpa 14W, 870lm IP54 3000K