LUTEC - Kültéri LED-es fali lpt 11W 3000K 500lm IP54 sötét szürke Lotus SN104793 - 5193201118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 11-11 W
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104793
Gyártói cikkszám
5193201118
Gyártói típuskód
1932 gr
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Falra szerelhető:
Igen
Kültéri LED-es fali lpt 11W 3000K 500lm IP54 sötét szürke Lotus