LUTEC - Kültéri LED-es fali lpt 11W 4000K 760lm IP54 sötét szürke Pilo SN104794 - 5186902118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Lámpateljesítmény - 11-11 W
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104794
Gyártói cikkszám
5186902118
Gyártói típuskód
1869 gr
Falra szerelhető:
Igen
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Kültéri LED-es fali lpt 11W 4000K 760lm IP54 sötét szürke Pilo