MegszűntNem visszaküldhető

LUTEC - Reflektor 21W LED-es IP54 5000K hordozható SN031069 - 7629301341

MásolásMásolás
LUTEC - Reflektor 21W LED-es IP54 5000K hordozható SN031069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 5000-5000 K

  • Fényforrással - Igen

  • Lámpateljesítmény - 25-25 W

  • Magasság / mélység - 147 mm

  • Fényszín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031069

Gyártói cikkszám

7629301341

Gyártói típuskód

6293-5K gr

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Fényforrással:

Igen

Lámpateljesítmény:

25-25 W

Magasság / mélység:

147 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

235 mm

Hosszúság:

120 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 25W LED-es IP54 5000K hordozható