LUTEC - Reflektor 35W LED-es 3200lm 5000K IP54 állványos PERI SN021470 - 7629001341
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - sárga
Állíthatóság - forgatható és dönthető
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6939412082615
Sonepar cikkszám
SN021470
Gyártói cikkszám
7629001341
Gyártói típuskód
6290 gr
Ház színe:
sárga
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 35W LED-es IP54 5000K állványos