LUTEC - Reflektor állvány MCOB reflektorhoz SN090458 - 7629002426
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Lámpateljesítmény - 92-92 W
Magasság / mélység - 140 mm
Szélesség - 140 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090458
Gyártói cikkszám
7629002426
Gyártói típuskód
6290XL
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Lámpateljesítmény:
92-92 W
Magasság / mélység:
140 mm
Szélesség:
140 mm
Hosszúság:
1095 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-50 °C
Lámpatestek - Reflektor 92W LED-es IP54 5000K állványos