MASSIVE - Állólámpa 1x100W E27 +1x40W E14 matt króm GT13110 - 420841710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelenlétjelzővel - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Világítófejek száma - 2
Külön olvasólámpával - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253889564
Sonepar cikkszám
GT13110
Gyártói cikkszám
420841710
Gyártói típuskód
42084/17/10
Jelenlétjelzővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Világítófejek száma:
2
Külön olvasólámpával:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Kapcsolóval:
Igen
Fényszabályozó kapcsoló:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x100W E27 +1x40W E14 matt króm