MASSIVE - Állólámpa 1x300W R7s+1x40W G9 matt króm GT21599 - 420711710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelenlétjelzővel - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Világítófejek száma - 2
Külön olvasólámpával - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253886143
Sonepar cikkszám
GT21599
Gyártói cikkszám
420711710
Gyártói típuskód
42071/17/10
Jelenlétjelzővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Világítófejek száma:
2
Külön olvasólámpával:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Kapcsolóval:
Igen
Fényszabályozó kapcsoló:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x300W R7s+1x40W G9 matt króm