Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MASSIVE - Asztali lámpa 1x 40W E14 matt króm Benjamin GT23838 - 664341710

MásolásMásolás
MASSIVE - Asztali lámpa 1x 40W E14 matt króm Benjamin GT23838

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Foglalat - E14

  • Fényforrással - Nem

  • Beállítható - Igen

  • Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253823377

Sonepar cikkszám

GT23838

Gyártói cikkszám

664341710

Gyártói típuskód

66434/17/10

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Foglalat:

E14

Fényforrással:

Nem

Beállítható:

Igen

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Szerelési mód:

talp

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x 40W E14 matt króm Benjamin