Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MASSIVE - Asztali lámpa 1x 40W E14 matt króm GT05739 - 430621710

MásolásMásolás
MASSIVE - Asztali lámpa 1x 40W E14 matt króm GT05739

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - szobalámpa

  • Foglalat - E14

  • Fényforrással - Nem

  • Hajlítható - Nem

  • Beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253852643

Sonepar cikkszám

GT05739

Gyártói cikkszám

430621710

Gyártói típuskód

43062/17/10

Lámpatest fajtája:

szobalámpa

Foglalat:

E14

Fényforrással:

Nem

Hajlítható:

Nem

Beállítható:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x 40W E14 matt króm