Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MASSIVE - Asztali lámpa 1x 60W E27 fémszürke GT11226 - 128300187

MásolásMásolás
MASSIVE - Asztali lámpa 1x 60W E27 fémszürke GT11226

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Beállítható - Igen

  • Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253491736

Sonepar cikkszám

GT11226

Gyártói cikkszám

128300187

Gyártói típuskód

12830/01/87

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Beállítható:

Igen

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x 60W E27 fémszürke