MASSIVE - Asztali lámpa 1x40W E14 GAJU GT59817 - 432143010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - szobalámpa
Foglalat - E14
Fényforrással - Nem
Hajlítható - Nem
Beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5413987061110
Sonepar cikkszám
GT59817
Gyártói cikkszám
432143010
Gyártói típuskód
43214/30/10
Lámpatest fajtája:
szobalámpa
Foglalat:
E14
Fényforrással:
Nem
Hajlítható:
Nem
Beállítható:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényszabályozó kapcsoló:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Ház színe:
fekete
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x40W E14 GAJU