MASSIVE - Asztali lámpa 20x0,5W LED fehér SN010741 - 674233116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Igen
Hajlítható - Nem
Beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291489689
Sonepar cikkszám
SN010741
Gyártói cikkszám
674233116
Gyártói típuskód
67423/31/16
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Hajlítható:
Nem
Beállítható:
Igen
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Névleges feszültség:
100-240 V
Fényszabályozó kapcsoló:
Igen
Magasság / mélység:
438 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Rendszer teljesítmény:
10 W
Kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
talp
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Működtető:
elektronikus trafó
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Szélesség:
184 mm
Hosszúság:
408 mm