Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MASSIVE - Asztali lámpa LED-es, 12db-os készlet 12W 230V IP20 SN074060 - 6913360PH

MásolásMásolás
MASSIVE - Asztali lámpa LED-es, 12db-os készlet 12W 230V IP20 SN074060

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - egyéb

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Hajlítható - Nem

  • Beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500800428

Sonepar cikkszám

SN074060

Gyártói cikkszám

6913360PH

Gyártói típuskód

69133/60/PH

Lámpatest fajtája:

egyéb

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Hajlítható:

Nem

Beállítható:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Névleges feszültség:

230-0 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Magasság / mélység:

125 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Nem

Ház anyaga:

üveg

Ház színe:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

12

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Szélesség:

55 mm

Hosszúság:

55 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa LED-es, 12db-os készlet 12W 230V IP20