MegszűntNem visszaküldhető

MASSIVE - Csillár 3x 40W E14 matt króm opál búrás IP20 GT07240 - 400851710

MásolásMásolás
MASSIVE - Csillár 3x 40W E14 matt króm opál búrás IP20 GT07240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - króm

  • Foglalat - E14

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - üveg opál

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1334 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5412253853459

Sonepar cikkszám

GT07240

Gyártói cikkszám

400851710

Gyártói típuskód

40085/17/10

Ház színe:

króm

Foglalat:

E14

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

üveg opál

Feszültség fajtája:

AC

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Alkalmazható fényforrások száma:

3

Átmérő:

560 mm

Védettség (IP):

IP20

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Reflektor:

nincs

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényszín:

fehér

Függesztékkel szállítva:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Rendszer teljesítmény:

40 W

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

nem szükséges

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

120-120 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 3x 40W E14 matt króm opál búrás