MASSIVE - Csillár 5x60W E14 antik bronz, opál búrás IP20 GT41691 - 400970610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - bronz
Foglalat - E14
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Alkalmazható fényforrások száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253853817
Sonepar cikkszám
GT41691
Gyártói cikkszám
400970610
Gyártói típuskód
40097/06/10
Ház színe:
bronz
Foglalat:
E14
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Alkalmazható fényforrások száma:
5
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
550 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
550 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 5x60W E14 antik bronz, opál búrás