MASSIVE - Fali izzós lpt 1x100W E27 IP44 fehér Dublin G09527 - 014650131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253130215
Sonepar cikkszám
G09527
Gyártói cikkszám
014650131
Gyártói típuskód
01465/01/31
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
185 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
105 mm
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
60 W
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem