MegszűntNem visszaküldhető

MASSIVE - Függ lpt 1x 20W E27 230V IP20 fehér SN010507 - 408555616

MásolásMásolás
MASSIVE - Függ lpt 1x 20W E27 230V IP20 fehér SN010507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - üveg

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291462361

Sonepar cikkszám

SN010507

Gyártói cikkszám

408555616

Gyártói típuskód

40855/56/16

Ház színe:

fehér

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

üveg

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

340 mm

Védettség (IP):

IP20

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Szélesség:

340 mm

Magasság / mélység:

101 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Raszter típusa:

matt

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK02

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Függ lpt 1x 20W E27 230V IP20 fehér