MegszűntNem visszaküldhető

MASSIVE - Függ lpt 1x 75W E27 fehér IP20 GT29485 - 362351710

MásolásMásolás
MASSIVE - Függ lpt 1x 75W E27 fehér IP20 GT29485

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253822462

Sonepar cikkszám

GT29485

Gyártói cikkszám

362351710

Gyártói típuskód

36235/17/10

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

170 mm

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

170 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x 75W E27 fehér