MegszűntNem visszaküldhető

MASSIVE - Függ lpt 1x20W E27 230V Moselle IP20 SN016270 - 403543416

MásolásMásolás
MASSIVE - Függ lpt 1x20W E27 230V Moselle IP20 SN016270

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - sárga

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291463443

Sonepar cikkszám

SN016270

Gyártói cikkszám

403543416

Gyártói típuskód

40354/34/16

Ház színe:

sárga

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

300 mm

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

300 mm

Fényforrás:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függ lpt 1x20W E27 230V Moselle