MASSIVE - Fürdőszobai lpt 13W fénycsöves +dugalj Neptunus GT16528 - 340701110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253897767
Sonepar cikkszám
GT16528
Gyártói cikkszám
340701110
Gyártói típuskód
34070/11/10
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fürdőszobai lpt 13W fénycsöves +dugalj Neptunus