Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MASSIVE - Fürdőszobai lpt 13W fénycsöves IP44 GT33094 - 8718291475927

MásolásMásolás
MASSIVE - Fürdőszobai lpt 13W fénycsöves IP44 GT33094

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5413987010569

Sonepar cikkszám

GT33094

Gyártói cikkszám

8718291475927

Gyártói típuskód

34094/11/16

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fürdőszobai lpt 13W fénycsöves IP44