MegszűntNem visszaküldhető

MASSIVE - Kerti állólámpa 1x 20W E27 405mm inox Oslo IP44 GT03730 - 017270147

MásolásMásolás
MASSIVE - Kerti állólámpa 1x 20W E27 405mm inox Oslo IP44 GT03730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - rozsdamentes acél

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Védettség (IP) - IP44

  • Fényforrással - Nem

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253741596

Sonepar cikkszám

GT03730

Gyártói cikkszám

017270147

Gyártói típuskód

01727/01/47

Ház színe:

rozsdamentes acél

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Védettség (IP):

IP44

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Kerti álló lámpatest ; Kerti állólámpa 1x 20W E27 405mm inox Oslo