MegszűntNem visszaküldhető

MASSIVE - Kerti állólámpa 1x 20W E27 435mm inox Utrecht IP44 GT05307 - 5412253814986

MásolásMásolás
MASSIVE - Kerti állólámpa 1x 20W E27 435mm inox Utrecht IP44 GT05307

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - rozsdamentes acél

  • Lámpatest fajtája - pódium megvilágító

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253814986

Sonepar cikkszám

GT05307

Gyártói cikkszám

5412253814986

Gyártói típuskód

01908/01/47

Ház színe:

rozsdamentes acél

Lámpatest fajtája:

pódium megvilágító

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

E27

Magasság / mélység:

440 mm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Lámpateljesítmény:

1-20 W

Szélesség:

110 mm

Hosszúság:

110 mm

Átmérő:

110 mm

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Fényforrás:

izzólámpa

Rendszer teljesítmény:

20 W

Talplemezzel:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Felület:

horganyzott

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 1x 20W E27 435mm inox Utrecht