Nem visszaküldhető

MASSIVE - Kerti állólámpa 1x 20W E27 795mm inox Birmingham IP44 GT43515 - 5412253984146

MásolásMásolás
MASSIVE - Kerti állólámpa 1x 20W E27 795mm inox Birmingham IP44 GT43515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Védettség (IP) - IP44

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253984146

Sonepar cikkszám

GT43515

Gyártói cikkszám

5412253984146

Gyártói típuskód

16192/47/10

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

E27

Magasság / mélység:

795 mm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Lámpateljesítmény:

1-20 W

Szélesség:

110 mm

Hosszúság:

110 mm

Átmérő:

110 mm

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Rendszer teljesítmény:

20 W

Talplemezzel:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Felület:

horganyzott

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Kerti álló lámpatest ; Kerti állólámpa 1x 20W E27 795mm inox Birmingham